Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55000.050.0125 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2-13 X 1-1/4, 10PK | AC8JRV 3AUF3

APPROVED VENDOR U55000.050.0125 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2-13 X 1-1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AC8JRV Modell: U55000.050.0125Kereszthivatkozás: 3AUF3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€21.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt1.25 "
Anyag316 Stainless Steel
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Rockwell KeménységB95
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret13
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5157
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318158055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattRockwell KeménységMérési rendszerÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ATY8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Nem osztályozott15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Hüvelyk€40.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.050.0125 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2-13 X 1-1/4, 10PK
€21.91 /csomag