Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U53460.075.0001 Lock Washer External Stainless Steel 3/4 Inch, 5PK | AB7ETU 22UK03

APPROVED VENDOR U53460.075.0001 külső záralátét rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7ETU Modell: U53460.075.0001Kereszthivatkozás: 22UK03
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
€6.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.0.768 "
Anyag410 Stainless Steel
Dia kívül.1.22 "
Rockwell KeménységC40
Vastagság0.047 "
típusKülső fog, A típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0148
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318210090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U53460.075.0001 külső záralátét rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes, 5PK
€6.82 /csomag