Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U53460.031.0001 Lock Washer External Stainless Steel 5/16 Inch, 50PK | AB7ETN 22UJ97

APPROVED VENDOR U53460.031.0001 külső záralátét rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7ETN Modell: U53460.031.0001Kereszthivatkozás: 22UJ97
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
€6.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.0.320 "
Anyag410 Stainless Steel
Dia kívül.0.588 "
Rockwell KeménységC40
Vastagság0.028 "
típusKülső fog, A típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318210090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U53460.031.0001 külső záralátét rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 50PK
€6.32 /csomag