Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51915.087.0001 Hatlapfejű záróanya 18-8 Rozsdamentes acél 7/8-9, 5PK | AB8UPH 29DR69

APPROVED VENDOR U51915.087.0001 hatlapú záróanya 18-8 rozsdamentes acél 7/8-9, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8UPH Modell: U51915.087.0001Keresztszám: 29DR69 / 42KP35
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
€202.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság0.922 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső zár
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4666
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51915.087.0001 hatlapú záróanya 18-8 rozsdamentes acél 7/8-9, 5PK
€202.17 /csomag