Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51915.025.0001 Hex Locknut Conical Top Lock 1/4-20, 50PK | AB8NZJ 26LH40

APPROVED VENDOR U51915.025.0001 hatlapú rögzítőanya kúpos felső zár 1/4-20, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8NZJ Modell: U51915.025.0001Keresztszám: 26LH40 / 42KP27

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€32.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság9 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső zár
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1539
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51915.025.0001 hatlapú rögzítőanya kúpos felső zár 1/4-20, 50PK
€32.62 /csomag