Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51862.019.0087 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-24 X 7/8L, 100PK | AB9DTF 2CE49

APPROVED VENDOR U51862.019.0087 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-24 X 7/8L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DTF Modell: U51862.019.0087Keresztszám: 2CE49 / 127D17
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
€23.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.448 "
Fejmagasság0.118 "
fej típusaKöteg
Hossz7 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.019.0087 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-24 X 7/8L, 100PK
€23.49 /csomag