Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51862.019.0075 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-24 X 3/4L, 100PK | AB9DTD 2CE46

APPROVED VENDOR U51862.019.0075 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-24 X 3/4L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DTD Modell: U51862.019.0075Keresztszám: 2CE46 / 127D16
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
€11.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.448-0.425 "
Fejmagasság0.118–0.103 ”
fej típusaKöteg
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.019.0075 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-24 X 3/4L, 100PK
€11.91 /csomag