Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51862.019.0037 Gépcsavaros rácsos rozsdamentes acél 10-24 X 3/8L, 100PK | AB9DRX 2CE37

APPROVED VENDOR U51862.019.0037 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-24 X 3/8L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DRX Modell: U51862.019.0037Keresztszám: 2CE37 / 127D13
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
€9.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.448 "
Fejmagasság0.118 "
fej típusaKöteg
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1539
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.019.0037 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-24 X 3/8L, 100PK
€9.53 /csomag