Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51730.050.0001 Záróanya nylon betéttel 1/2-13, 10PK | AD7MNN 4FJF3

APPROVED VENDOR U51730.050.0001 Záróanya nylon betéttel 1/2-13, 10PK

Raktáron
Tétel: AD7MNN Modell: U51730.050.0001Cross Ref: 4FJF3 / 42KP01
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
€9.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet250 F
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.050.0001 Záróanya nylon betéttel 1/2-13, 10PK
€9.79 /csomag