Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51718.087.0001 Nehéz nejlon betét rozsdamentes acél 7/8-9, 5PK | AB6YQT 22RV47

APPROVED VENDOR U51718.087.0001 Nehéz nejlon betét, rozsdamentes acél 7/8-9, 5PK

Raktáron
Tétel: AB6YQT Modell: U51718.087.0001Keresztszám: 22RV47 / 42KN86
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
€700.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel nehéz
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7641
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51718.087.0001 Nehéz nejlon betét, rozsdamentes acél 7/8-9, 5PK
€700.84 /csomag