Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51690.019.0150 Lapcsavar ovális #10 1 1/2 L, 100PK | AB3YTW 1WB85

APPROVED VENDOR U51690.019.0150 Lapcsavar ovális #10 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3YTW Modell: U51690.019.0150Kereszthivatkozás: 1WB85 / 155V10

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€19.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.362-0.333 "
Fejmagasság0.176 "(Ref)
fej típusaovális
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318141030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 697243-PG fémcsavar ovális #6 3/4 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Horganyzott82 fok0.262 "0.128 "3 / 4 "Edzett acél#6€10.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51690.019.0150 Lapcsavar ovális #10 1 1/2 L, 100PK
€19.55 /csomag