Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51680.011.0050 Metal Screw Flat #4 1/2 Inch Length, 100PK | AB3XMB 1VU97

APPROVED VENDOR U51680.011.0050 Fém csavaros lapos #4, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB3XMB Modell: U51680.011.0050Kereszthivatkozás: 1VU97 / 155U75

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€6.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.212-0.191 "
Fejmagasság0.067 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#4
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0526
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.011.0050 Fém csavaros lapos #4, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€6.04 /csomag