Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51651.021.0075 Metal Screw Hex #12 3/4 Inch Length, 100PK | AB3ZGW 1WE76

APPROVED VENDOR U51651.021.0075 fémcsavar hatszögletű #12, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB3ZGW Modell: U51651.021.0075Keresztszám: 1WE76 / 155V21
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
€30.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt / Hex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.312-0.305 "
Fejmagasság0.155–0.139 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#12
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3452
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318141030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€30.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.021.0075 fémcsavar hatszögletű #12, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€30.69 /csomag