Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51651.016.0050 Metal Screw Hex #8 1/2 Inch Length, 100PK | AB3ZFJ 1WE41

APPROVED VENDOR U51651.016.0050 fémcsavar hatszögletű #8, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB3ZFJ Modell: U51651.016.0050Keresztszám: 1WE41 / 155V13
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
€20.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.11–0.096 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.149
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318141030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€30.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.016.0050 fémcsavar hatszögletű #8, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€20.44 /csomag