Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51501.031.0001 Lock Washer External Tooth 410 Stainless Steel 5/16, 50PK | AA8RHH 19NP63

APPROVED VENDOR U51501.031.0001 Lock Washer External Tooth 410 Stainless Steel 5/16", 50PK

Raktáron
Tétel: AA8RHH Modell: U51501.031.0001Kereszthivatkozás: 19NP63
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
€159.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.0.318 "
Anyag410 Stainless Steel
Dia kívül.0.599 "
Méret5 / 16 "
Vastagság0.023 "
típusSüllyesztett külső fog, A típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0238
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318210090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51501.031.0001 Lock Washer External Tooth 410 Stainless Steel 5/16", 50PK
€159.71 /csomag