Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51500.037.0075 kocsicsavar rozsdamentes acél 3/8-16 X 3/4 L, 25PK | AB3TZU 1VE16

APPROVED VENDOR U51500.037.0075 kocsicsavar rozsdamentes acél 3/8-16 X 3/4 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AB3TZU Modell: U51500.037.0075Kereszthivatkozás: 1VE16
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
€38.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret25 / 64 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.844-0.782 "
Fejmagasság0.208–0.188 ”
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Négyzetmagasság0.219–0.188 ”
Négyzet szélessége0.388–0.368 ”
Szakítószilárdság100–150 KSI
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.46
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318152051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.037.0075 kocsicsavar rozsdamentes acél 3/8-16 X 3/4 L, 25PK
€38.88 /csomag