Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51500.031.0500 kocsicsavar 5/16-18 X 5 L, 5PK | AB3TZT 1VE15

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 kocsicsavar 5/16-18 X 5 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3TZT Modell: U51500.031.0500Kereszthivatkozás: 1VE15
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
€12.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret21 / 64 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.719-0.688 "
Fejmagasság0.176–0.156 ”
fej típusaRound
Hossz5"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Négyzetmagasság0.187–0.156 ”
Négyzet szélessége0.324–0.307 ”
Szakítószilárdság100–150 KSI
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.257
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318152051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 kocsicsavar 5/16-18 X 5 L, 5PK
€12.92 /csomag