Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51500.025.0075 kocsicsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 3/4L, 100PK | AB3TBJ 1VB80

APPROVED VENDOR U51500.025.0075 kocsicsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 3/4L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3TBJ Modell: U51500.025.0075Kereszthivatkozás: 1VB80 / 164W31
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
€27.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret17 / 64 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.594-0.563 "
Fejmagasság0.145–0.125 ”
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Négyzetmagasság0.156–0.125 ”
Négyzet szélessége0.26–0.245 ”
Szakítószilárdság100–150 KSI
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.67
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód7318152051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.025.0075 kocsicsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 3/4L, 100PK
€27.13 /csomag