Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51500.025.0050 Carriage Bolt Stainless Steel 1/4-20 X 1/2L, 100PK | AB3TBG 1VB78

APPROVED VENDOR U51500.025.0050 kocsicsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 1/2L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3TBG Modell: U51500.025.0050Kereszthivatkozás: 1VB78 / 164W29
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
€16.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret17 / 64 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.594-0.563 "
Fejmagasság0.145–0.125 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Négyzetmagasság0.156–0.125 ”
Négyzet szélessége0.26–0.245 ”
Szakítószilárdság100–150 KSI
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód7318152051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.025.0050 kocsicsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 1/2L, 100PK
€16.71 /csomag