Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51411.056.0002 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 9/16-18, 10PK | AB6YUH 22RW10

APPROVED VENDOR U51411.056.0002 Záróanya nylon betét rozsdamentes acél 9/16-18, 10PK

Raktáron
Tétel: AB6YUH Modell: U51411.056.0002Keresztszám: 22RW10 / 42KM35
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
€24.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság2 / 3 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51411.056.0002 Záróanya nylon betét rozsdamentes acél 9/16-18, 10PK
€24.13 /csomag