Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51410.075.0001 Flat Washer Standard Stainless Steel 3/4 Inch, 20PK | AB7EFM 22UG32

APPROVED VENDOR U51410.075.0001 Lapos alátét normál rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes, 20PK

Raktáron
Tétel: AB7EFM Modell: U51410.075.0001Keresztszám: 22UG32 / 42KM10

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€29.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.25 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.5 "
Vastagság0.109 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3434
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40414 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051–0.08 ”-Standard €13.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.075.0001 Lapos alátét normál rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes, 20PK
€29.65 /csomag