Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51341.025.0125 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK | AB9DLQ 2CB61

APPROVED VENDOR U51341.025.0125 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9DLQ Modell: U51341.025.0125Kereszthivatkozás: 2CB61 / 127C89
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
€19.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.414 "
Fejmagasság0.237 "
fej típusaHorgológyalu
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3596
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.025.0125 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK
€19.30 /csomag