Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51341.013.0075 Machine Screw Fillister 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB9DDM 2CA74

APPROVED VENDOR U51341.013.0075 Gépi csavaros töltőanyag 6-32 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DDM Modell: U51341.013.0075Kereszthivatkozás: 2CA74 / 127C66
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
€10.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.226 "
Fejmagasság0.132 "
fej típusaHorgológyalu
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1143
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.013.0075 Gépi csavaros töltőanyag 6-32 X 3/4 L, 100PK
€10.84 /csomag