Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51341.011.0043 Machine Screw Fillister 4-40 X 7/16 L, 100PK | AB9DCR 2CA49

APPROVED VENDOR U51341.011.0043 Gépi csavaros töltőanyag 4-40 X 7/16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DCR Modell: U51341.011.0043Kereszthivatkozás: 2CA49

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€11.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.183 "
Fejmagasság0.107 "
fej típusaHorgológyalu
Hossz7 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0544
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.011.0043 Gépi csavaros töltőanyag 4-40 X 7/16 L, 100PK
€11.04 /csomag