Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51320.025.0100 Gépcsavar ovális 1/4-20 X 1 L, 50PK | AB9CLR 2BE83

APPROVED VENDOR U51320.025.0100 Gépcsavar ovális 1/4-20 X 1 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9CLR Modell: U51320.025.0100Kereszthivatkozás: 2BE83 / 127A86

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.477-0.422 "
Fejmagasság0.232 "(Ref)
fej típusaovális
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.302
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.025.0100 Gépcsavar ovális 1/4-20 X 1 L, 50PK
€19.11 /csomag