Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51320.019.0175 Machine Screw Oval 10-24 X 1 3/4 L, 100PK | AB9CKL 2BE52

APPROVED VENDOR U51320.019.0175 Gépcsavar ovális 10-24 X 1 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CKL Modell: U51320.019.0175Kereszthivatkozás: 2BE52 / 127A83
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
€29.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.385 "
Fejmagasság0.176 "
fej típusaovális
Hossz1.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5022
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0175 Gépcsavar ovális 10-24 X 1 3/4 L, 100PK
€29.83 /csomag