Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51320.019.0075 Machine Screw Oval Stainless Steel 10-24 X 3/4 L, 100PK | AB9CKC 2BE44

APPROVED VENDOR U51320.019.0075 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 10-24 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CKC Modell: U51320.019.0075Kereszthivatkozás: 2BE44 / 127A79
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
€17.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.362-0.333 "
Fejmagasság0.176 "(Ref)
fej típusaovális
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0075 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 10-24 X 3/4 L, 100PK
€17.44 /csomag