Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51320.019.0062 Machine Screw Oval Stainless Steel 10-24 X 5/8 L, 100PK | AB9CKA 2BE42

APPROVED VENDOR U51320.019.0062 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 10-24 X 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CKA Modell: U51320.019.0062Kereszthivatkozás: 2BE42 / 127A78
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
€9.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.362 "
Fejmagasság0.176 "
fej típusaovális
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0062 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 10-24 X 5/8 L, 100PK
€9.29 /csomag