Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51320.013.0075 Machine Screw Oval Stainless Steel 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB9CHG 2BB96

APPROVED VENDOR U51320.013.0075 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 6-32 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CHG Modell: U51320.013.0075Kereszthivatkozás: 2BB96 / 127A60
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
€5.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.262 "
Fejmagasság0.128 "
fej típusaovális
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.013.0075 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 6-32 X 3/4 L, 100PK
€5.64 /csomag