Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51320.013.0025 Machine Screw Oval Stainless Steel 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB9CGY 2BB88

APPROVED VENDOR U51320.013.0025 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 6-32 X 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CGY Modell: U51320.013.0025Kereszthivatkozás: 2BB88 / 127A56

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€5.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.262 "
Fejmagasság0.128 "
fej típusaovális
Hossz1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0544
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.013.0025 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 6-32 X 1/4 L, 100PK
€5.95 /csomag