Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51300.031.0150 Gépcsavar 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK | AC8KDJ 3AWL9

APPROVED VENDOR U51300.031.0150 Gépcsavar 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AC8KDJ Modell: U51300.031.0150Kereszthivatkozás: 3AWL9 / 127R11

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€13.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#4
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.597 "
Fejmagasság0.191 "
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3339
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.031.0150 Gépcsavar 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK
€13.50 /csomag