Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51300.019.0151 Machine Screw Flat 10-32 X 1 1/2 L, 100PK | AB8XYE 2AE13

APPROVED VENDOR U51300.019.0151 Gépcsavaros lapos 10-32 X 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8XYE Modell: U51300.019.0151Kereszthivatkozás: 2AE13
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
€39.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.362-0.333 "
Fejmagasság0.116 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4644
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.019.0151 Gépcsavaros lapos 10-32 X 1 1/2 L, 100PK
€39.72 /csomag