Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51300.016.0062 Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 5/8 L, 100PK | AB8WYE 2AB33

APPROVED VENDOR U51300.016.0062 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 8-32 X 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8WYE Modell: U51300.016.0062Kereszthivatkozás: 2AB33 / 126Y31
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
€15.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.312-0.285 "
Fejmagasság0.100 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1647
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.016.0062 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 8-32 X 5/8 L, 100PK
€15.39 /csomag