Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51300.011.0037 Machine Screw Flat Stainless Steel 4-40 X 3/8 L, 100PK | AB8WPE 2AA58

APPROVED VENDOR U51300.011.0037 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 4-40 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8WPE Modell: U51300.011.0037Keresztszám: 2AA58 / 126X99
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
€8.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.212-0.191 "
Fejmagasság0.067 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0436
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.011.0037 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 4-40 X 3/8 L, 100PK
€8.32 /csomag