Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51300.008.0062 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 2-56 X 5/8 L, 100PK | AB8WNV 2AA42

APPROVED VENDOR U51300.008.0062 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 2-56 X 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8WNV Modell: U51300.008.0062Kereszthivatkozás: 2AA42
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
€3.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.162 "
Fejmagasság0.051 "
fej típusaLakás
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.008.0062 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 2-56 X 5/8 L, 100PK
€3.18 /csomag