Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51215.025.0150 Machine Screw Truss 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK | AB9GAA 2CY37

APPROVED VENDOR U51215.025.0150 Csavaros rácsos gép, 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9GAA Modell: U51215.025.0150Keresztszám: 2CY37 / 127D47
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
€22.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.573 "
Fejmagasság0.15 "
fej típusaKöteg
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.428
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.025.0150 Csavaros rácsos gép, 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK
€22.60 /csomag