Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51215.019.0150 Gépcsavaros rácsos 10-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB9FZH 2CY13

APPROVED VENDOR U51215.019.0150 Csavaros rácsos gép 10-24 X 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9FZH Modell: U51215.019.0150Keresztszám: 2CY13 / 127D44
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
€13.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.448 "
Fejmagasság0.118 "
fej típusaKöteg
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4432
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.019.0150 Csavaros rácsos gép 10-24 X 1 1/2 L, 100PK
€13.66 /csomag