Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51213.031.0125 Machine Screw Round 5/16-18 X 1 1/4 L, 25PK | AB9CBB 2BA67

APPROVED VENDOR U51213.031.0125 Gépcsavar 5/16-18 X 1 1/4 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AB9CBB Modell: U51213.031.0125Kereszthivatkozás: 2BA67 / 127A15

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.590 "
Fejmagasság0.216 "
fej típusaRound
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.284
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.031.0125 Gépcsavar 5/16-18 X 1 1/4 L, 25PK
€21.28 /csomag