Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51213.031.0075 Machine Screw Round 5/16-18 X 3/4 L, 25PK | AB9CBA 2BA65

APPROVED VENDOR U51213.031.0075 Gépcsavar 5/16-18 X 3/4 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AB9CBA Modell: U51213.031.0075Kereszthivatkozás: 2BA65 / 127A14
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
€13.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.590 "
Fejmagasság0.216 "
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.031.0075 Gépcsavar 5/16-18 X 3/4 L, 25PK
€13.01 /csomag