Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51213.019.0051 Gépcsavar kerek 10-32 X 1/2 L, 100PK | AB9BZV 2BA27

APPROVED VENDOR U51213.019.0051 Gépcsavar 10-32 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BZV Modell: U51213.019.0051Kereszthivatkozás: 2BA27

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.359-0.334 "
Fejmagasság0.137–0.123 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.019.0051 Gépcsavar 10-32 X 1/2 L, 100PK
€20.85 /csomag