Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51213.016.0175 Machine Screw Round 8-32 X 1 3/4 L, 100PK | AB9BTQ 2AY90

APPROVED VENDOR U51213.016.0175 Gépcsavar 8-32 X 1 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BTQ Modell: U51213.016.0175Keresztszám: 2AY90 / 126Z82
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
€20.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.309 "
Fejmagasság0.12 "
fej típusaRound
Hossz1.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4158
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.016.0175 Gépcsavar 8-32 X 1 3/4 L, 100PK
€20.92 /csomag