Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51211.016.0150 Machine Screw Round 8-32 X 1 1/2 L, 100PK | AB9CFH 2BB47

APPROVED VENDOR U51211.016.0150 Gépcsavar 8-32 X 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AB9CFH Modell: U51211.016.0150Kereszthivatkozás: 2BB47 / 127A45
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
€12.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.309 "
Fejmagasság0.12 "
fej típusaRound
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.48
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.016.0150 Gépcsavar 8-32 X 1 1/2 L, 100PK
€12.31 /csomag