Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51160.112.0002 Hex Nut Stainless Steel 1-1/8-12, 5PK | AB7EVU 22UK49

APPROVED VENDOR U51160.112.0002 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1-1/8-12, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7EVU Modell: U51160.112.0002Keresztszám: 22UK49 / 42KL29

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€154.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 1 / 8-12 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság31 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret13
Menet típusaUNF
Szélesség1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9076
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.112.0002 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1-1/8-12, 5PK
€154.02 /csomag