Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51160.087.0002 Hatlapfejű anya teljes 7/8-14 1 5/16 hüvelykes, 5PK | AB3YRX 1WB54

APPROVED VENDOR U51160.087.0002 Hatlapfejű anya teljes 7/8-14 1 5/16 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3YRX Modell: U51160.087.0002Keresztszám: 1WB54 / 42KL28
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
€19.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-14
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.087.0002 Hatlapfejű anya teljes 7/8-14 1 5/16 hüvelykes, 5PK
€19.87 /csomag