Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51140.011.0018 Machine Screw Binding 4-40 X 3/16 L, 100PK | AB9CTH 2BU96

APPROVED VENDOR U51140.011.0018 Gépi csavarkötés 4-40 X 3/16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CTH Modell: U51140.011.0018Kereszthivatkozás: 2BU96 / 127C07
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
€3.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.235 "
Fejmagasság0.068 "
fej típusaKötelező
Hossz3 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.011.0018 Gépi csavarkötés 4-40 X 3/16 L, 100PK
€3.51 /csomag