Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51122.037.0250 Machine Screw 3/8-16 X 2 1/2 L, 10PK | AC8KBX 3AWG3

APPROVED VENDOR U51122.037.0250 Gépcsavar 3/8-16 X 2 1/2 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AC8KBX Modell: U51122.037.0250Kereszthivatkozás: 3AWG3 / 127P84
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
€26.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#4
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.740 "
Fejmagasság0.261 "
fej típusaKenyér
Hossz2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.037.0250 Gépcsavar 3/8-16 X 2 1/2 L, 10PK
€26.16 /csomag