Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51122.031.0050 Machine Screw 5/16-18 X 1/2 L, 25PK | AC8KBW 3AWG2

APPROVED VENDOR U51122.031.0050 Gépcsavar 5/16-18 X 1/2 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AC8KBW Modell: U51122.031.0050Kereszthivatkozás: 3AWG2 / 127P83
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
€10.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#4
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.615 "
Fejmagasság0.218 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.158
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.031.0050 Gépcsavar 5/16-18 X 1/2 L, 25PK
€10.72 /csomag