Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51122.021.0150 Gépcsavarozó edény 12-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB4NAP 1ZE41

APPROVED VENDOR U51122.021.0150 Gépi csavartányér 12-24 X 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4NAP Modell: U51122.021.0150Keresztszám: 1ZE41 / 126W95
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
€52.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.425 "
Fejmagasság0.151 "
fej típusaKenyér
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret12-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6309
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.021.0150 Gépi csavartányér 12-24 X 1 1/2 L, 100PK
€52.48 /csomag