Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51122.019.0043 Machine Screw Pan 10-24 X 7/16 L, 100PK | AB4MWU 1ZB92

APPROVED VENDOR U51122.019.0043 Gépi csavartányér 10-24 X 7/16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4MWU Modell: U51122.019.0043Keresztszám: 1ZB92 / 126W78
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
€11.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.373 "
Fejmagasság0.133 "
fej típusaKenyér
Hossz7 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3213
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.019.0043 Gépi csavartányér 10-24 X 7/16 L, 100PK
€11.58 /csomag