Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51122.016.0175 Machine Screw Pan 8-32 X 1 3/4 L, 100PK | AB4MWL 1ZB84

APPROVED VENDOR U51122.016.0175 Gépi csavartányér 8-32 X 1 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4MWL Modell: U51122.016.0175Keresztszám: 1ZB84 / 126W71

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€36.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.322 "
Fejmagasság0.115 "
fej típusaKenyér
Hossz1.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4158
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.016.0175 Gépi csavartányér 8-32 X 1 3/4 L, 100PK
€36.75 /csomag